Beskrivelse:
Ved at bruge stift polyesterstof giver det FØRSTEKLASSES ZA-P43 PE Y-bælte fra Tyrolit de højeste udskillelseshastigheder på stål og ikke-jernholdige metaller i anvendelser med let til medium tryk. Aktive kølemidler i bindingen reducerer varmeproduktionen under slibning. Et særligt træk ved disse tyrolit bånd er, at de også kan bruges i våde applikationer med olie, emulsion eller vand og stadig giver de bedste resultater.
Egenskab:
- Form: Stoftape
- Materialets egnethed: Stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : ZA-P43 PE Y JTS ZA40
- Mål (B x C): 75 x 2000 mm
- Tykkelse: 75 mm
- Hul: 2000 mm
- Kornstørrelse: 40
- Værktøj til: Fritstående båndsliber
Fordel:
- Fremragende fjernelse ydeevne og ideel til let og medium tryk bearbejdning
- Lav varmeudvikling under slibning takket være aktiv kølevæske i klæbemidlet
- Stift polyesterstof for den bedste fjernelse
Anvendelse:
- Til krævende anvendelser på stål og ikke-jernholdige metaller
- Specielt til våde anvendelser med olie, emulsion eller vand
Anbefaling:
- Kornstørrelse 36/40/60 for højeste udskillelseshastighed
- Kornstørrelse 80/120 for perfekt overfladefinish