Slibebånd 100x610 mm A-B06 PC X JOT A100 almindelig universel anvendelse

Art.-nr.: 706407
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706407
EAN/GTIN 9003177064074
Producentnummer 706407
L-nummer L50140 2167

Betegnelse

Beskrivelse:

Basic A-B06 PC X remme til den bærbare båndsliber er universelt anvendelige og anvendes især på træ. Dens base af aluminiumoxid og en stof bagside giver brugeren et pålideligt værktøj med en god levetid og høj fjernelse ydeevne. Den specielle kornbelægning forhindrer remmene i at tilstoppe ved slibning af bløde materialer som træ og maling. Enkel håndtering og montage sparer ekstra arbejdstid.

Egenskab:

  • Form: Stoftape
  • Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller, træ, rustfrit stål, stål, plast / PVC, Gelcoat, kompositter, støbning
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A-B06 PC X JOT A100
  • Mål (B x C): 100 x 610 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Hul: 610 mm
  • Kornstørrelse: 100
  • Værktøj til: Bærbar båndsliber

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • God levetid
  • Fjernelse af store lagre

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige materialer, især træ, med bærbare håndslibere

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
  • Kornstørrelse 80/120 for perfekt overfladefinish

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven