Slibebånd 75x533 mm A-B06 PC X JOT A80 basic universalindsats

Art.-nr.: 706385
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706385
EAN/GTIN 9003177063855
Producentnummer 706385
L-nummer L50140 1861

Betegnelse

Beskrivelse:

Basic A-B06 PC X remme til den bærbare båndsliber er universelt anvendelige og anvendes især på træ. Dens base af aluminiumoxid og en stof bagside giver brugeren et pålideligt værktøj med en god levetid og høj fjernelse ydeevne. Den specielle kornbelægning forhindrer remmene i at tilstoppe ved slibning af bløde materialer som træ og maling. Enkel håndtering og montage sparer ekstra arbejdstid.

Egenskab:

  • Form: Stoftape
  • Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller, træ, rustfrit stål, stål, plast / PVC, Gelcoat, kompositter, støbning
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A-B06 PC X JOT A80
  • Mål (B x C): 75 x 533 mm
  • Tykkelse: 75 mm
  • Hul: 533 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Værktøj til: Bærbar båndsliber

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • God levetid
  • Fjernelse af store lagre

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige materialer, især træ, med bærbare håndslibere

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
  • Kornstørrelse 80/120 for perfekt overfladefinish

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven