Beskrivelse:
Med denne FØRSTEKLASSES Tyrolit fast Change (TFC) skive er du garanteret at træffe det rigtige valg til bearbejdning af forskellige materialer som plast, træ eller aluminium. Ud over forbedret kantstabilitet sikrer en speciel foliebagside også den højeste udtagningshastighed. Takket være en burrelåslukning på bagsiden kan du hurtigt og nemt montere denne disk på din tilfældige orbitalsliber. Hook-and-loop skiven er som standard udstyret med 8, 15 eller 17 huller og fås i kornstørrelser op til 400 for en perfekt overflade finish.
Egenskab:
- Form: FILMDISK
- Materialets egnethed: Træ, plast / PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A-P22 FI A180
- Diameter: 125 mm
- Kornstørrelse: 180
- Værktøj til: Excentersliber
Fordel:
- Speciel foliebagside for forbedret kantstabilitet og højeste afmonteringsydelse
- Undgå at smøre eller tilstoppe spændskiven
- TYROLIT fast Change system til hurtig og nem vinduesskift takket være burrelåslukning
Anvendelse:
- Til grov eller fin bearbejdning af emner lavet af plast, kompositmateriale, gel coat, træ og aluminium
Anbefaling:
- Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
- Kornstørrelser 80-120 til universalslibning
- Kornstørrelse 150-400 for en perfekt overflade finish
Særlige kendetegn:
- Hurtig diskskift takket være TFC
- Højeste udtagningsrate
- Meget god kantstabilitet