• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Selvklæbende slibeskive TFC 150 mm ZA120 PVC/træ/maling/lak

Art.-nr.: 706146
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
Pris for 50 styk: 246,50 DKK
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 706146
Kopier
EAN/GTIN 9003177061462
Kopier
Producentnummer 706146
Kopier
L-nummer L50140 2419
Kopier
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette Tyrolit Fast Change (TFC)-værktøj fås med både en tyk papirbagside og en tynd fiberbagside. I kombination med det indbyggede zirkoniumaluminiumoxid betyder det maksimal aggressivitet og den længst mulige levetid for brugeren. Aktive kølemidler sikrer også kølig og ren slibning på arbejdsemnet. Takket være en burrelåslukning på bagsiden kan disse burrelåsrondeller skiftes hurtigt og nemt - et plus på ethvert værksted. Især skiven med fiberbagside gør det nemt at arbejde med mindre svejsesømme og punktsvejsesømme.

Egenskab:

  • Form: Skive af papir
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, træ, ikke-jernholdige metaller, plast / PVC, gelcoat, kompositter, støbejern
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA-P45 P F ZA120
  • Beholderens diameter: 150 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Værktøj til: Excentersliber

Fordel:

  • Kombination af zirkoniumaluminiumoxid og en unik, stærk papirbagside for maksimal aggressivitet og længste levetid
  • Aktivt kølemiddel i bindingen giver kølig og ren slibning
  • Tyrolit Fast Change-system til hurtigt og nemt skiveskift takket være burrelåslukning

Anvendelse:

  • Til grov- og finbearbejdning af stål, ikke-jernholdige metaller, kompositmaterialer og gelcoat

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40 til bearbejdning af mindre svejsesømme og punktsvejsesømme
  • Kornstørrelse 60 til maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 for en perfekt overfladefinish

Særlige egenskaber:
  • Hurtigt skiveskift takket være TFC
  • Zirkoniumaluminiumoxid for maksimal aggressivitet
  • Maksimal levetid

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven