• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Burrelåsbånd plade NÆSTEN ÆNDRE 115 mm ZA60 PREMIUM stål / NE - metal / gelcoat

Art.-nr.: 706136
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706136
EAN/GTIN 9003177061363
Producentnummer 706136
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette Tyrolit fast Change (TFC) værktøj fås med både et stærkt papir og en tynd fiberbase. I kombination med den integrerede zirconium korund betyder dette maksimal aggressivitet og den længste levetid for brugeren. Aktive kølemidler sikrer også en kølig og ren slibning på emnet. Takket være en burrelåslukning på bagsiden kan disse burrelåsskiver nemt og hurtigt skiftes - et plus på ethvert værksted. Især med glasset med en fiberbase kan du nemt behandle mindre svejsninger samt punktsvejsninger.

Egenskab:

  • Form: Papirskive
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, træ, ikke-jernholdige metaller, plast / PVC, Gelcoat, kompositter, støbning
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA-P45 P F ZA60
  • Diameter: 115 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Værktøj til: Excentersliber

Fordel:

  • Kombination af zirkoniumkorund og en unik, stærk papirbagside for højeste aggressivitet og længste levetid
  • Aktiv kølevæske i klæbemidlet for en kølig og ren slibning
  • TYROLIT fast Change system til hurtig og nem vinduesskift takket være burrelåslukning

Anvendelse:

  • Til grov og fin bearbejdning af stål, ikke-jernholdige metaller, kompositter og gelbelægning

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40 til bearbejdning af mindre svejsninger og punktsvejsninger
  • Kornstørrelse 60 for højeste udskillelseshastighed
  • Kornstørrelse 80/120 for perfekt overfladefinish

Særlige kendetegn:
  • Hurtig diskskift takket være TFC
  • Zirkonia alumina for maksimal aggressivitet
  • Højeste levetid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven