Fiberskive naturfiber 115x22 mm ZA36-P48 N FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 706128
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706128
EAN/GTIN 9003177061288
Producentnummer 706128

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne FØRSTEKLASSES naturfiberskive gør det nemt at afruste, deburere og grovslibe forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter. Udstyret med zirconiumoxid og et ekstra kølingslag, det giver meget god fjernelse. En særlig funktion er den naturlige fiber bærekrop lavet af jutefiber - på den ene side er den miljøvenlig, på den anden side har den en lang levetid på grund af sin trimmbarhed og tillader også et køligt snit.

Egenskab:

  • Form: Naturlig fiberskive
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA-P48 N ZA36
  • Mål (D x H): 115 x 22 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Hul: 22 mm
  • Kornstørrelse: 36
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Zirconiumoxid og et ekstra kølerlag sikrer meget god fjernelse
  • Miljøvenlig, trimmbar bæretaske lavet af jutefiber garanterer den højeste levetid
  • Carrier understøtter fjernelsen af varme og sikrer en kølig slibning

Anvendelse:

  • Til groft slibearbejde samt til fjernelse af rust og afgratning af normale og hårde overflader af stål og rustfrit stål

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 36 for maksimal afmontering
  • Kornstørrelse 60 til almindelig slibning

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til stål og rustfrit stål
  • Meget god fjernelse ydeevne
  • Maksimal levetid takket være trimmbart bærelegeme

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven