{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,2 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 3 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Materiale | Krom-vanadium-elektrostål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | ja | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
med returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 706051 200 | |
EAN/GTIN | 4003773081494 | |
Producentnummer | 74 06 200 T |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraft-skævbider, forkromet VDE-isoleret, med sikringsøje 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
351,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
853 styk på lager
162,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 200 | 200 |
Overflade | forkromet | blank |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 3 | 3 |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,2 | 4,2 |
Materiale | Krom-vanadium-elektrostål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | skærende tang | skærende tang |