Beskrivelse:
Afhængigt af kornstørrelse bruges Basic fiberskiverne til forskellige overfladearbejder - fra slibning til efterbehandling. En kølevæskeforsyning giver en kølig slibning når du leder efter et pålideligt værktøj til universel brug på stål, aluminium og træ, de er et fremragende valg for alle håndværkere.
Egenskab:
- Form: FIBERSKIVE
- Materialets egnethed: Stål, ikke-jernholdige metaller, træ
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : A-B02 V A60
- Mål (D x H / ENHED): 180 x 22 / 4 mm
- Diameter: 180 mm
- Hul: 22 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Aluminiumoxid giver lang levetid og høj aggressivitet
- Ekstra kølevæske i bindingen til kølerslibning og længere levetid
Anvendelse:
- Til universel brug på stål, ikke-jernholdige metaller og træ
Anbefaling:
- Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse
- Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling
Særlige kendetegn:
- God til stål, aluminium og træ
- God lagerfjernelse
- Lang levetid takket være kølelaget