Flad rundtang, lige VDE-isoleret, med sikringsøje 200 mm

Art.-nr.: 706030 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 200 mm
    Kæbelængde 70 mm
    Materiale Krom-vanadium-elektrostål
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 706030 200
    EAN/GTIN 4003773081449
    Producentnummer 26 16 200 T

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tang med sikringsøje til at anbringe en faldsikring. Sikringsøje svejset fast sammen med grebsovertrækket, kan belastes dynamisk indtil 3 m faldhøjde.
    Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

    Anvendelse:

    Til anvendelse inden for bygge- og anlæg, bygningsvedligeholdelse, hos industrielt rebarbejde, tagdækkere, inden for messebyggeri etc.

    Materiale:

    Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

    Bemærk:

    Andre udgaver og størrelser fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven