Kombinationstænger, forkromet VDE-isoleret, med sikringsøje, Hel længde: 180mm

Art.-nr.: 706010 180
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 180 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2,2 mm
Materiale Krom-vanadium-elektrostål
Overflade forkromet
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 706010 180
EAN/GTIN 4003773081395
Producentnummer 03 06 180 T
Producent KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Tang med sikringsøje til at anbringe en faldsikring. Sikringsøje svejset fast sammen med grebsovertrækket, kan belastes dynamisk indtil 3 m faldhøjde.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Anvendelse:

Til anvendelse inden for bygge- og anlæg, bygningsvedligeholdelse, hos industrielt rebarbejde, tagdækkere, inden for messebyggeri etc.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Bemærk:

Andre udgaver og størrelser fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven