Beskrivelse:
Med disse alsidige Basic stofplader kan du nemt nivellere, glatte og endda udføre lette afgratningsoperationer. Takket være den åbne kornfordeling er de perfekte til tørslibning og leverer fremragende resultater hver gang. Uanset om du er nybegynder eller ekspert, vil arkene på en vævsoverflade gøre dig perfekt udstyret.
Egenskab:
- Form: Stofsløjfe
- Materialets egnethed: Træ, stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, kompositter, Gelcoat, plast / PVC, maling / lak
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : A-B01 C JX
- Mål (D x H): 230 x 280 mm
- Tykkelse: 230 mm
- Hul: 280 mm
- Kornstørrelse: 400
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en halvfleksibel bomuldsbase
- Kan anvendes universelt
Anvendelse:
- Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
- Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse