-vævsark 230x280 mm A-B01 C JX A240 PVC/træ/maling/maling

Art.-nr.: 705997
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibepapir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 705997
EAN/GTIN 9003177059971
Producentnummer 705997
L-nummer L50140 2887

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse alsidige Basic stofplader kan du nemt nivellere, glatte og endda udføre lette afgratningsoperationer. Takket være den åbne kornfordeling er de perfekte til tørslibning og leverer fremragende resultater hver gang. Uanset om du er nybegynder eller ekspert, vil arkene på en vævsoverflade gøre dig perfekt udstyret.

Egenskab:

  • Form: Stofsløjfe
  • Materialets egnethed: Træ, stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, kompositter, Gelcoat, plast / PVC, maling / lak
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A-B01 C JX
  • Mål (D x H): 230 x 280 mm
  • Tykkelse: 230 mm
  • Hul: 280 mm
  • Kornstørrelse: 240
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en halvfleksibel bomuldsbase
  • Kan anvendes universelt

Anvendelse:

  • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
  • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven