Vævsplade 230x280 mm A-B01 C JX A120 PVC/træ/maling/maling

Art.-nr.: 705993
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibepapir

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 705993
    EAN/GTIN 9003177059933
    Producentnummer 705993
    L-nummer L50140 2953

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med disse alsidige Basic stofplader kan du nemt nivellere, glatte og endda udføre lette afgratningsoperationer. Takket være den åbne kornfordeling er de perfekte til tørslibning og leverer fremragende resultater hver gang. Uanset om du er nybegynder eller ekspert, vil arkene på en vævsoverflade gøre dig perfekt udstyret.

    Egenskab:

    • Form: Stofsløjfe
    • Materialets egnethed: Træ, stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, kompositter, Gelcoat, plast / PVC, maling / lak
    • Produktlinje: BASIC
    • Specifikation : A-B01 C JX
    • Mål (D x H): 230 x 280 mm
    • Tykkelse: 230 mm
    • Hul: 280 mm
    • Kornstørrelse: 120
    • Værktøj til: Håndholdt slibning

    Fordel:

    • Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en halvfleksibel bomuldsbase
    • Kan anvendes universelt

    Anvendelse:

    • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
    • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven