Vandpumpetang Cobra® sort forkromet 300 mm

Art.-nr.: 705900 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Cobra
Hel længde 300 mm
Overflade forkromet
Spændvidde for sekskant 60 mm
Spændvidde for rør 2.3/4 tommer
Antal trin, finindstilling 30
Norm DIN ISO 8976
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Lynindstilling nej
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 705900 300
EAN/GTIN 4003773041382
Producentnummer 87 03 300

Betegnelse

Udførelse:

Gennemstukket ledbolt (= dobbelt styring) med beskyttelse mod at klemme fingrene. Takkede, fortandede gribekæber med kærv, selvklemmende.
Tang forkromet, kunststofbelagte greb.
Med mulighed for klik-finjustering via tryk på en fjederknap.
Greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Specialtilbehør:

Skånekæber nr. 705805 str. 180-300.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven