{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Cobra | |
Hel længde | 250 mm | |
Overflade | forkromet | |
Spændvidde for sekskant | 46 mm | |
Spændvidde for rør | 2 tommer | |
Antal trin, finindstilling | 24 | |
Norm | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
gnistfri | nej | |
Mulighed for klik-finjustering | ja | |
Automatisk fastgørelse | ja | |
Klembeskyttelse | ja | |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang |
Artikelnummer | 705750 250 | |
EAN/GTIN | 4003773071495 | |
Producentnummer | 87 26 250 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vandpumpetang Cobra® med klik-finjustering VDE-greb 250 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
332,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.570 styk på lager
158,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej |
Hel længde | 250 | 250 |
Klembeskyttelse | ja | ja |
Mulighed for klik-finjustering | ja | nej |
Automatisk fastgørelse | ja | ja |
Spændvidde for sekskant | 46 | 36 |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang | Rør- og vandpumpetang |