{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 250 mm | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Spændvidde for sekskant | 36 mm | |
Spændvidde for rør | 1.1/2 tommer | |
Norm | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
gnistfri | nej | |
Mulighed for klik-finjustering | nej | |
Automatisk fastgørelse | ja | |
Klembeskyttelse | ja | |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang |
Artikelnummer | 705746 250 | |
EAN/GTIN | 4045197887887 | |
Producentnummer | 705746 250 |