Vandpumpetang Alligator® VDE-dypisoleret 250 mm

Art.-nr.: 705730 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Alligator
Hel længde 250 mm
Overflade forkromet
Spændvidde for sekskant 46 mm
Spændvidde for rør 2 tommer
Norm DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb dypisoleret
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Mulighed for klik-finjustering nej
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 705730 250
EAN/GTIN 4003773019343
Producentnummer 88 07 250

Betegnelse

Udførelse:

Gennemgående ledbolt (= dobbelt føring) og klembeskyttelse for at undgå klemskader. Induktionshærdet. Fortandede gribekæber med kærv, selvklemmende på rør og møtrikker. Flere faste indstillinger. Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.
Forkromet tang, isolerede greb.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven