Vandpumpetang Alligator®, sort forkromet, Hel længde: 175mm

Art.-nr.: 705500 175
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Alligator
Hel længde 175 mm
Overflade kemisk sortfarvet
Spændvidde for sekskant 36 mm
Spændvidde for rør 1.1/2 tommer
Norm DIN ISO 8976
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 705500 175
EAN/GTIN 4003773035480
Producentnummer 88 01 180
Producent KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Gennemgående ledbolt (= dobbelt føring) og klembeskyttelse for at undgå klemskader. Induktionshærdet. Fortandede gribekæber med kærv, selvklemmende på rør og møtrikker. Flere faste indstillinger.
Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven