Selvklæbende slibeskive TFC 180 mm C80 hård sten/stål/PVC/blød sten

Art.-nr.: 7055
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7055
EAN/GTIN 9003170070553
Producentnummer 7055
L-nummer L50140 2313

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette FØRSTEKLASSES Tyrolit fast Change-objektiv (TFC) giver mulighed for en meget hurtig diskskift takket være burrelåslukningen. Takket være en stabil papirbagside er denne burrelåsskive velegnet til grove opgaver, men især til finbearbejdning, da kornstørrelser op til 800 fås som standard. Den siliciumcarbid, du bruger, giver dig ensartede resultater på sten, plast og kompositmaterialer samt på stål. Desuden reduceres skivens smøring, og dermed øges levetiden.

Egenskab:

  • Form: Papirskive
  • Materialets egnethed: Stål, kompositter, granit, sten, plast/PVC
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : C-P65 P E C80
  • Diameter: 180 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Værktøj til: Excentersliber

Fordel:

  • Den stabile ″E″ papirbase gør den perfekt egnet til grov og fin bearbejdning
  • TYROLIT fast Change system til hurtig og nem vinduesskift takket være burrelåslukning

Anvendelse:

  • Til grov og fin bearbejdning af hård sten, stål, kompositmaterialer, plast og bløde klippeemner

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
  • Kornstørrelse 80/120 til universalslibning
  • Kornstørrelse 150-800 for en perfekt overflade finish

Særlige kendetegn:
  • Hurtig diskskift takket være TFC
  • Stabil papirbagside til alle applikationer
  • Meget god levetid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven