• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Stilladsforbindelsessæt til stilladsbredde 0,75 m

Art.-nr.: 70522
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70522
EAN/GTIN 4031405705227
Producentnummer 070522
L-nummer L90110 1195
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til tilkobling af rullestilladser til særlige krav
  • Fremstillet i overensstemmelse med din en 1004
  • Kan bruges op til perronhøjder på 3.8 m og perronbredder på 1.35 m..
  • For perronbredde 0.75 m bestående af: 1 fodplade, 4 fjederclips, 2 gelænderamme, 2 stilladskonnektorer
  • For perronbredde 1.35 m bestående af: 2 trins plader, 2 gelænderamme, 2 stilladskonnektorer
  • Længde: 0,85 m
  • Leveringstid: 10 arbejdsdage
  • Ikke kompatibel med sikkerhedsskinner

Egenskab:

  • Materiale: Aluminium, trykstøbt aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven