Stilladsforbindelsessæt til stilladsbredde 1,35 m

Art.-nr.: 70505
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Tilbehør til stiger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 70505
    EAN/GTIN 4031405705050
    Producentnummer 070505

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til tilkobling af rullestilladser til særlige krav
    • Fremstillet i overensstemmelse med din en 1004
    • Kan bruges op til perronhøjder på 3.8 m og perronbredder på 1.35 m..
    • For perronbredde 0.75 m bestående af: 1 fodplade, 4 fjederclips, 2 gelænderamme, 2 stilladskonnektorer
    • For perronbredde 1.35 m bestående af: 2 trins plader, 2 gelænderamme, 2 stilladskonnektorer
    • Længde: 0,85 m
    • Leveringstid: 10 arbejdsdage
    • Ikke kompatibel med sikkerhedsskinner

    Egenskab:

    • Materiale: Aluminium, trykstøbt aluminium
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven