Afisningsstillads i modulopbygning, stationært

Art.-nr.: 70504
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70504
EAN/GTIN 4031405705043
Producentnummer 070504

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til sikker og hurtig frigørelse af lastbiler og erhvervskøretøjer fra is- og snebelastninger. Også ideel til reparation af lastbilpresenninger og overbygninger.
  • Vedligeholdelsesfrit stillads i aluminium med udhæng til stationær konstruktion
  • Omkostningseffektiv og modulær udvidelsesmulighed
  • Slidstærke og vejrbestandige trin- og platformbelægninger
  • Adgang til catwalken er let via en 45 graders trappe med begge sider gelændere og en selvlukkende sikkerhedsdør
  • Dobbeltsidede gelændere med fod- og knæbånd sikrer et højt sikkerhedsniveau på arbejdspladsen (højde: 1.100 mm)
  • Nem montering ved levering i montage, herunder montagevejledning
  • Konstruktionen tager højde for din en ISO 1004 samt 14122-2 og -3
  • Maksimal belastning: 2.0 KN/m², trinbelastning: 150 kg

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 8662 mm
  • Konstruktionstype: Indlagt patient
  • Konstruktionstype: 45°
  • Gulvbelægning: Aluminiumsgitter anodiseret
  • Gelænder: Stiv
  • Gelænderhøjde: 1000 mm
  • Samlet bredde: 2449 mm
  • Stillads længde: 5682 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 45 °
  • Perronhøjde: 3150 mm
  • Trinbredde: 600 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven