MARTOR BIG SPECIAL BLADE 702 , 1 i kasse

Art.-nr.: 702.04
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
    Produkttype Klinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 702.04
    EAN/GTIN 4002632909870
    Producentnummer 702.04
    L-nummer L60170 872

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    DEN STORE SPECIALKLINGE NR. 702 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål. Den er meget skarp og har to brugbare skærekanter til længere driftstid. Klingen er 433 mm lang, 20 mm bred og 1.00 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.

    DEN STORE SPECIALKLINGE NR. 702 er i tilfælde af 1 stk. under løbenummer 702.04. tilgængelig.
      Bladefacetter:
      2-fold

      klingens egenskaber:
      2-vejs brugbar klinge
    • Grundmateriale:
      Stål

    Egenskab:

    • Bladform rektangulær klinge
    • Grundmateriale: Stål
    • Blad rustfrit: Ja
    • Bladefacetter: 2-dobbelt
    • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
    • Antal skærekanter: 2
    • Skærekanter: 2-fold anvendelig

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven