Kraft-kombinationstang, forkrøppet VDE-isoleret 190 mm

Art.-nr.: 701950 190
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 190 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2,5 mm
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiale Special-værktøjsstål
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 701950 190
EAN/GTIN 4007582007447
Producentnummer S021-4100/40RV-11

Betegnelse

Udførelse:

Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Bakker med fortanding. Skær desuden induktionshærdede (ca. 64 HRC), også egnet til klavertråd. Ben med kraftige grebsovertræk isoleret op til isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Forkrøppet udførelse af hensyn til en forbedret ergonomi og frit udsyn til arbejdsområdet.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven