Plastikhammer d.60 mm 1900 g

Art.-nr.: 70191060
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70191060
EAN/GTIN 4018754307203
Producentnummer 70191060
L-nummer L60010 6640

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med en metalkugle i hammerhovedet for slørfrit arbejde
  • Med udskiftelige hoveder lavet af medium-hård polyuretan og hickory håndtag

Egenskab:

  • Diameter (mm): 60 mm
  • Hårdhed: 73 Shore
  • L1: 360 mm
  • L2: 145 mm
  • Længde [mm): 365 mm
  • Vægt: 1900 g

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven