Plastikhammer d.40 mm 760 g

Art.-nr.: 70190140
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70190140
EAN/GTIN 4018754307173
Producentnummer 70190140

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med en metalkugle i hammerhovedet for slørfrit arbejde
  • Med udskiftelige hoveder lavet af medium-hård polyuretan og hickory håndtag

Egenskab:

  • Diameter (mm): 40 mm
  • Hårdhed: 73 Shore
  • L1: 355 mm
  • L2: 115 mm
  • Længde [mm): 360 mm
  • Vægt: 760 g

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven