Nylonhammer d.35 mm 413 g

Art.-nr.: 70171035
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70171035
EAN/GTIN 4018754197576
Producentnummer 70171035
L-nummer L60010 4361

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med udskiftelige hoveder lavet af slagfast nylon VESTAMID og hickory håndtag

Egenskab:

  • Diameter (mm): 35 mm
  • Hårdhed: 75 Shore
  • L1: 290 mm
  • L2: 105 mm
  • Længde [mm): 290 mm
  • Vægt: 413 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven