{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701661 180 | |
EAN/GTIN | 3662424087257 | |
Producentnummer | 187A.18CPE |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kombinationstænger, forkromet, Hel længde: 180mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
223,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.274 styk på lager
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.459 styk på lager
105,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
Hel længde | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Overflade | forkromet | blank | blank |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |