Spids-kombinationstang, forkromet, med greb, hel længde: 145mm

Art.-nr.: 701650 145
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 701650 145
EAN/GTIN 4003773078975
Producentnummer 08 25 145

Betegnelse

Udførelse:

Gribeflader med særlig trepunktskontur til sikker fastgribning af flade dele. Let skæring takket være kraftled med høj udveksling. Fræset not i gribeområdet gør, at mindre emner, som f.eks. søm, stifter og bolte, holdes sikkert fast. Praktisk til arbejde i vanskeligt tilgængelige arbejdsområder. Slank hovedform med spidse kæber.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven