Plasthammer d.40 mm 545 g

Art.-nr.: 70160040
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 70160040
    EAN/GTIN 4018754041336
    Producentnummer 70160040
    L-nummer L60010 2404

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med udskiftelige hoveder lavet af slagfast celluloseacetat og askehåndtag

    Egenskab:

    • Diameter (mm): 40 mm
    • Hårdhed: 65 Shore
    • L1: 320 mm
    • L2: 110 mm
    • Længde [mm): 320 mm
    • Vægt: 545 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven