Plasthammer d.35 mm 376 g

Art.-nr.: 70160035
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 70160035
    EAN/GTIN 4018754041329
    Producentnummer 70160035
    L-nummer L60010 2695

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med udskiftelige hoveder lavet af slagfast celluloseacetat og askehåndtag

    Egenskab:

    • Diameter (mm): 35 mm
    • Hårdhed: 65 Shore
    • L1: 290 mm
    • L2: 105 mm
    • Længde [mm): 290 mm
    • Vægt: 376 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven