Plasthammer d.32 mm 320 g

Art.-nr.: 70160032
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 70160032
    EAN/GTIN 4018754041312
    Producentnummer 70160032
    L-nummer L60010 1995

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med udskiftelige hoveder lavet af slagfast celluloseacetat og askehåndtag

    Egenskab:

    • Diameter (mm): 32 mm
    • Hårdhed: 65 Shore
    • L1: 280 mm
    • L2: 100 mm
    • Længde [mm): 280 mm
    • Vægt: 320 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven