Plasthammer d.27 mm 235 g

Art.-nr.: 70160027
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 70160027
    EAN/GTIN 4018754041305
    Producentnummer 70160027
    L-nummer L60010 3059

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med udskiftelige hoveder lavet af slagfast celluloseacetat og askehåndtag

    Egenskab:

    • Diameter (mm): 27 mm
    • Hårdhed: 65 Shore
    • L1: 265 mm
    • L2: 90 mm
    • Længde [mm): 265 mm
    • Vægt: 235 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven