Gummihammer d.75 mm 780 g

Art.-nr.: 70140003
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70140003
EAN/GTIN 4018754041251
Producentnummer 70140003
L-nummer L60010 3057

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lavet af hårdfør, hård gummi med en hårdhed på ca. 90 Shore A..
  • I henhold til din 5128-90
  • Med poleret askehåndtag

Egenskab:

  • Diameter (mm): 75 mm
  • Hårdhed: 90 Shore
  • L1: 350 mm
  • L2: 130 mm
  • Længde [mm): 350 mm
  • Vægt: 780 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven