Gummihammer af gummisammensætning d.65 mm 527 g

Art.-nr.: 70140002
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 70140002
    EAN/GTIN 4018754041244
    Producentnummer 70140002
    L-nummer L60010 3056

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Lavet af hårdfør, hård gummi med en hårdhed på ca. 90 Shore A..
    • I henhold til din 5128-90
    • Med poleret askehåndtag

    Egenskab:

    • Diameter (mm): 65 mm
    • Hårdhed: 90 Shore
    • L1: 350 mm
    • L2: 115 mm
    • Længde [mm): 350 mm
    • Vægt: 527 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven