Udbeningsstift til fjernelse af buler hammerhoved d.30mm l.320mm

Art.-nr.: 70130012
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70130012
EAN/GTIN 4018754041206
Producentnummer 70130012
L-nummer L60010 2609

Betegnelse

Egenskab:

  • Slagflade: 30 mm
  • Flade kontakter: 36 x 10 mm
  • Diameter (mm): 30 mm
  • L1: 320 mm
  • L2: 160 mm
  • Længde [mm): 330 mm
  • Vægt: 545 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven