Spidshammer d.40 mm L.300 mm

Art.-nr.: 70130011
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 70130011
    EAN/GTIN 4018754041190
    Producentnummer 70130011
    L-nummer L60010 6198

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ekstra stor, ekstra tynd web og styrepind

    Egenskab:

    • Slagflade: 40 mm
    • Diameter (mm): 40 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Længde [mm): 325 mm
    • Vægt: 764 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven