Spidshammer d.40 mm L.300 mm

Art.-nr.: 70130008
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70130008
EAN/GTIN 4018754041169
Producentnummer 70130008
L-nummer L60010 2148

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rund, flad bane
  • Lang, tynd styrepind, ca. 1 mm tyk

Egenskab:

  • Slagflade: 40 mm
  • Diameter (mm): 40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Længde [mm): 300 mm
  • Vægt: 446 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven