Spidshammer d.35 mm L.300 mm

Art.-nr.: 70130007
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70130007
EAN/GTIN 4018754041152
Producentnummer 70130007
L-nummer L60010 1780

Betegnelse

Beskrivelse:

  • kort form
  • Med rund, flad bane og spids

Egenskab:

  • Slagflade: 35 mm
  • Diameter (mm): 35 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 135 mm
  • Længde [mm): 300 mm
  • Vægt: 357 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven