Ingeniørhammer 2000 g L.400 mm

Art.-nr.: 70110017
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 70110017
    EAN/GTIN 4018754306954
    Producentnummer 70110017
    L-nummer L60220 1

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Beskyttelsesbøsning af stålaksel for optimal beskyttelse mod fejl
    • Ergonomisk formet, dobbelt-buet hickory træ håndtag
    • Lakeret håndtag ende giver bedre greb
    • Overholder din 1041
    • Din- og vægtoplysningerne er præget i hammerhovedet

    Egenskab:

    • Vægt hammerhoved: 2000
    • L1: 400 mm
    • L2: 155 mm
    • Længde [mm): 396 mm
    • Vægt: 2285 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven