Ingeniørhammer 800 g L.350 mm

Art.-nr.: 70110013
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 70110013
    EAN/GTIN 4018754306923
    Producentnummer 70110013
    L-nummer L60220 3

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Beskyttelsesbøsning af stålaksel for optimal beskyttelse mod fejl
    • Ergonomisk formet, dobbelt-buet hickory træ håndtag
    • Lakeret håndtag ende giver bedre greb
    • Overholder din 1041
    • Din- og vægtoplysningerne er præget i hammerhovedet

    Egenskab:

    • Vægt hammerhoved: 800
    • L1: 350 mm
    • L2: 130 mm
    • Længde [mm): 350 mm
    • Vægt: 951 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven