Udførelse:
Produktets farve: hvid
Samlet længde: 32,91 m
Samlet bredde: 25,4 mm
Beskrivelse:
3M™ polyethylenbånd 483 er let at strække og påføre på 3-dimensionelt formede overflader. Det glatte bagsidemateriale er modstandsdygtigt over for opløsningsmidler og alkali. Båndet kan opfylde forskellige universelle krav. Den er velegnet til forsegling af beholdere og uregelmæssigt formede genstande samt til galvanisering, farvemærkning og fugtbeskyttelse. Den er i overensstemmelse med MIL-STD-2041D-standarden for nukleare og korrosionsfølsomme anvendelser. Den kan anvendes ved temperaturer mellem -28 °C og 76,5 °C.
Egenskab:
Forbliver fleksibel ned til -28 °C for anvendelser ved temperaturer under frysepunktet
Kan strækkes og tilpasses 3-dimensionalt formede overflader
Opløsningsmiddelbestandigt polyethylen-baggrundsmateriale
Opførelse og vedligeholdelse af kernekraftværker
Resistent over for syre og alkali