Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Pressed Compact Disc, TR, 76 mm x 6,35 mm x NH, 4C MED+.

Art.-nr.: 7010295274
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7010295274
    EAN/GTIN 50076308771169
    Producentnummer 7010295274

    Betegnelse

    Udførelse:

    Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
    Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
    Perfect for moderate to heavy deburring
    Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
    Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

    Beskrivelse:

    Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Unitized Wheel er vores nye værktøj til metalbearbejdning med 3M præcisionsformet korn vævet i hele slibemidlet. Disse unitised-skiver har en blød nylonfiberryg og omfatter et Roloc™-tilbehør til hurtig og nem tilslutning til elværktøj.

    Egenskab:

    Komprimeret ikke-vævet konstruktion øger slibemidlets holdbarhed og styrke og bidrager til at forlænge hjulets levetid
    Ikke-vævet konstruktion gør det muligt for støv og slid at slippe ud og minimerer eksponeringen
    Perfekt til fjernelse af mellem til tungt affald

    Bemærk:

    Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven