Udførelse:
Mærke: Xtract™
Farve: Lilla
Industrier: Komposit // Transport og tungt udstyr // Generel industri // Metalbearbejdning // AOEM // Træbearbejdning // Malingsforberedelse.
Maksimal hastighed: 12000,0 o/min
Diameter: 127,0 mm
Beskrivelse:
3M Xtract™ Film Disc 360L har en patenteret 3M™ Multihole-perforering, der giver bedre støvudsugning under efterbehandling. En del af 3M Xtract™-serien, det optimale inden for støvfjernelse og ydeevne. Vores innovative design med flere huller giver bedre støvopsamling end produkter med fem eller seks huller - hvilket forbedrer fjernelsen og øger værktøjets levetid betydeligt. Dette design eliminerer behovet for at justere dem med hullerne i slibeskiven, hvilket gør skiveskift hurtigt, nemt og bekvemt. 3M's slibemidler i Profi-serien er designet til at tilbyde en uovertruffen kombination af ydeevne og værdi.
Egenskab:
Patenteret 3M Xtract™-perforering med flere huller sikrer usædvanlig god støvudsugning, forhindrer tilstopning, øger produktiviteten og giver et renere arbejdsmiljø
Den åbne dispersion og specialbelægningen forhindrer tilstopning og sikrer optimal spåntagningshastighed og værktøjslevetid
3M™ Hookit™-fastgørelsessystemet gør det nemt at skifte skiver og optimerer levetiden.
Det slidstærke filmbagsidemateriale er rivefast og sikrer en perfekt overfladefinish med lave tolerancer.
Aluminiumoxidkornene giver en stærkere og længerevarende slibning end konventionelle granater
Bemærk:
3M Xtract™ Film Disc 360L har et 3M™ patenteret multihulsmønster til forbedret støvudsugning i efterbehandlingsopgaver. En del af 3M Xtract™-serien, der er designet til optimal støvfjernelse. Vores innovative multihulmønster udsuger støv bedre end 5- eller 6-hullers produkter - hvilket øger snittet og forlænger skivens levetid dramatisk. Designet behøver ikke at flugte med skivepudehullerne, hvilket gør det hurtigt, nemt og bekvemt at skifte skiverne. Advanced Series Abrasives fra 3M er designet til at levere en uovertruffen kombination af ydeevne og værdi.