Udførelse:
Mærke: Xtract™
Farve: Lilla
Industrier: Komposit // Transport og tungt udstyr // Generel industri // Metalbearbejdning // AOEM // Træarbejde // Malingsforberedelse.
Maksimal hastighed: 12000,0 rpm
Diameter: 127,0 mm
Beskrivelse:
3M Xtract™ Film Disc 360L har en patenteret 3M™ Multihole-perforering, der giver bedre støvudsugning under efterbehandling. En del af 3M Xtract™-serien, det optimale inden for støvfjernelse og ydeevne. Vores innovative design med flere huller giver bedre støvopsamling end produkter med fem eller seks huller - hvilket forbedrer fjernelsen og øger værktøjets levetid betydeligt. Dette design eliminerer behovet for at justere dem med hullerne i slibeskiven, hvilket gør skiveskift hurtigt, nemt og bekvemt. 3M's slibemidler i Profi-serien er designet til at tilbyde en uovertruffen kombination af ydeevne og værdi.
Egenskab:
Den patenterede 3M Xtract™ Multihole-perforering sikrer enestående støvudsugning, forhindrer tilstopning, øger produktiviteten og giver et renere arbejdsmiljø.
Den åbne dispersion og specielle belægning forhindrer tilstopning og sikrer optimal fjernelse og værktøjslevetid
3M™ Hookit™-fastgørelsessystemet gør det nemt at skifte skive og optimerer værktøjets levetid.
Slidstærk foliebagside modstår rivning og giver en perfekt overfladefinish med lave tolerancer
Aluminiumoxidkorn giver et stærkere og længere slid end konventionel granat
Bemærk:
Det 3M™ Hookit™ Befestigungssystem muliggør enkel udskiftning af skiver og optimerer standtiden.