Udførelse:
Mærke: Xtract™
Farve: Lilla
Industrier: Komposit // Transport og tungt udstyr // Generel industri // Metalbearbejdning // AOEM // Træarbejde // Malingsforberedelse.
Maksimal hastighed: 12000,0 o/min
Diameter: 127,0 mm
Beskrivelse:
3M Xtract™ Film Disc 360L har en patenteret 3M™ Multihole-perforering, der giver bedre støvudsugning under efterbehandling. En del af 3M Xtract™-serien, det optimale inden for støvfjernelse og ydeevne. Vores innovative design med flere huller giver bedre støvopsamling end produkter med fem eller seks huller - hvilket forbedrer fjernelsen og øger værktøjets levetid betydeligt. Dette design eliminerer behovet for at justere dem med hullerne i slibeskiven, hvilket gør skiveskift hurtigt, nemt og bekvemt. 3M's slibemidler i Profi-serien er designet til at tilbyde en uovertruffen kombination af ydeevne og værdi.
Egenskab:
Patenteret 3M Xtract™-perforering med flere huller sikrer usædvanlig god støvudsugning, forhindrer tilstopning, øger produktiviteten og giver et renere arbejdsmiljø.
Den åbne kornstørrelse og specialbelægningen forhindrer tilstopning og sikrer optimal fjernelse af materiale og værktøjslevetid.
3M™ Hookit™-fastgørelsessystemet gør det nemt at skifte skive og optimerer levetiden
Det slidstærke foliebagsidemateriale er rivefast og sikrer en perfekt overfladefinish med lave tolerancer
Aluminiumoxidkornene giver en stærkere og længerevarende slibning end konventionel granat
Bemærk:
Diameter: 127,0 mm