Udførelse:
Mærke: Xtract™
Farve: Gul
Industrier: Metalbearbejdning // Komposit // Generel industri // Transport og tungt udstyr // Træbearbejdning // Malingsforberedelse // AOEM
Maksimal hastighed: 12000,0 rpm
Diameter: 127,0 mm
Beskrivelse:
3M Xtract™ Paper Disc 236U har en patenteret 3M™ Multihole-perforering, der giver bedre støvopsamling under efterbehandling. En del af 3M Xtract-serien, det optimale inden for støvfjernelse og ydeevne. Vores innovative multihulsperforering giver bedre støvopsamling end produkter med fem eller seks huller - hvilket forbedrer støvfjernelsen og øger værktøjets levetid betydeligt. Dette design eliminerer behovet for at justere dem med hullerne i slibeskiven, hvilket gør skiveskift hurtigt, nemt og bekvemt. 3M's slibemidler i Profi-serien er designet til at tilbyde en uovertruffen kombination af ydeevne og værdi. Den åbne dispersion og specielle belægning gør dem særligt modstandsdygtige over for tilstopning.
Egenskab:
Den patenterede 3M Xtract™-perforering med flere huller sikrer overlegen støvudsugning, forhindrer tilstopning, øger produktiviteten og giver et renere arbejdsmiljø
Den åbne dispersion og specielle belægning forhindrer tilstopning og sikrer optimal fjernelse og værktøjslevetid
3M™ Hookit™-fastgørelsessystemet gør det nemt at skifte skive og optimerer værktøjets levetid.
Aluminiumoxidkornene giver et stærkere og længere slid end konventionelt granat.
Fast C-papirbagside er velegnet til aggressive slibeopgaver
Bemærk:
3M™ Hookit™ Befestigungssystem muliggør enkel udskiftning af skiver og optimerer standtiden