3M Xtract™ papirslibeskive 236U, 127 mm. P120, 55600

Art.-nr.: 7010029928
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 250 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 7010029928
    EAN/GTIN 50051141556005
    Producentnummer 7010029928

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mærke: Xtract™
    Farve: Farve: Gul
    Industrier: Metalbearbejdning // Komposit // Generel industri // Transport og tungt udstyr // Træarbejde // Malingsforberedelse // AOEM.
    Maksimal hastighed: 12000,0 rpm
    Diameter: 127,0 mm

    Beskrivelse:

    3M Xtract™ Paper Disc 236U har en patenteret 3M™ Multihole-perforering, der giver bedre støvopsamling under efterbehandling. En del af 3M Xtract-serien, det optimale inden for støvfjernelse og ydeevne. Vores innovative multihulsperforering giver bedre støvopsamling end produkter med fem eller seks huller - hvilket forbedrer støvfjernelsen og øger værktøjets levetid betydeligt. Dette design eliminerer behovet for at justere dem med hullerne i slibeskiven, hvilket gør skiveskift hurtigt, nemt og bekvemt. 3M's slibemidler i Profi-serien er designet til at tilbyde en uovertruffen kombination af ydeevne og værdi. Den åbne dispersion og specielle belægning gør dem særligt modstandsdygtige over for tilstopning.

    Egenskab:

    Patenteret 3M Xtract™-perforering med flere huller sikrer overlegen støvudsugning, forhindrer tilstopning, øger produktiviteten og giver et renere arbejdsmiljø
    Åben dispersion og specialbelægning forhindrer tilstopning og sikrer optimal fjernelse og værktøjslevetid
    3M™ Hookit™-fastgørelsessystemet gør det nemt at skifte skive og optimerer levetiden
    Aluminiumoxidkorn giver stærkere og længere slid end konventionel granat
    Fast C-papirbagside er velegnet til aggressive slibeopgaver

    Bemærk:

    Aluminiumoxid-kornene giver et stærkere og længere aftryk end almindeligt granat

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven