Udførelse:
Mærke: Xtract™
Farve: Gul
Industrier: Metalbearbejdning // Komposit // Generel industri // Transport og tungt udstyr // Træarbejde // Malingsforberedelse // AOEM.
Maksimal hastighed: 12000,0 rpm
Diameter: 127,0 mm
Beskrivelse:
3M Xtract™ Paper Disc 236U har en patenteret 3M™ Multihole-perforering, der giver bedre støvopsamling under efterbehandling. En del af 3M Xtract-serien, det optimale inden for støvfjernelse og ydeevne. Vores innovative multihulsperforering giver bedre støvopsamling end produkter med fem eller seks huller - hvilket forbedrer støvfjernelsen og øger værktøjets levetid betydeligt. Dette design eliminerer behovet for at justere dem med hullerne i slibeskiven, hvilket gør skiveskift hurtigt, nemt og bekvemt. 3M's slibemidler i Profi-serien er designet til at tilbyde en uovertruffen kombination af ydeevne og værdi. Den åbne dispersion og specielle belægning gør dem særligt modstandsdygtige over for tilstopning.
Egenskab:
Patenteret 3M Xtract™-perforering med flere huller sikrer usædvanlig god støvudsugning, forhindrer tilstopning, øger produktiviteten og giver et renere arbejdsmiljø
Åben dispersion og specialbelægning forhindrer tilstopning og sikrer optimal aftrækshastighed og værktøjslevetid
3M™ Hookit™-fastgørelsessystemet gør det nemt at skifte skiver og optimerer levetiden
Korn af aluminiumoxid giver en stærkere og længere slibning end konventionel granat
Solid C-papirbagside er velegnet til aggressive slibeopgaver
Bemærk:
Diameter: 127,0 mm